Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, OPEN RING 24 Serie, Chromlegierter Stahl, 300 mm LG, 30, 32 mm WD

  • ERIKS:23779892
  • Hersteller:24-30X32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3118/ISO 3318 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

87,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30, 32 mm
Typ
Ring-Maulschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
300 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
455 g
Oberflächenschutz
Verchromt