44,50 €/ Stückexkl. MwSt
52,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RING 24 |
Typ | Double-Ended Open-Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 22, 24 mm |
Typ | Ring-Maulschlüssel |
Gebogen | 10 Deg |
Länge | 245 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 251 g |
Oberflächenschutz | Verchromt |