Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, OPEN RING 24 Serie, Chromlegierter Stahl, 200 mm LG, 14, 17 mm WD

  • ERIKS:23779884
  • Hersteller:24-14X17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3118/ISO 3318 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

29,50 €/ Stückexkl. MwSt

34,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14, 17 mm
Typ
Ring-Maulschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
115 g
Oberflächenschutz
Verchromt