Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RING 24 |
Typ | Double-Ended Open-Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 10, 12 mm |
Typ | Ring-Maulschlüssel |
Gebogen | 10 Deg |
Länge | 160 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 59 g |
Oberflächenschutz | Verchromt |