Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, OPEN RING 24 Serie, Chromlegierter Stahl, 155 mm LG, 9, 11 mm WD

  • ERIKS:23779879
  • Hersteller:24-9X11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3118/ISO 3318 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
9, 11 mm
Typ
Ring-Maulschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
155 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
54 g
Oberflächenschutz
Verchromt