Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, 26a Serie, Verchromt, 170 mm LG, 1/2 - 9/16" WD

  • ERIKS:23779964
  • Hersteller:26A-1/2X9/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umschaltbar, mit Doppelsechskant, abgewinkelt, 22 Zähne, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

33,11 €/ Stückexkl. MwSt

38,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
26a
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/2 - 9/16 in
Typ
Ring-Maulschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Verchromt
Gewicht
140 g