Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, 26a Serie, Verchromt, 139 mm LG, 3/8 - 7/16" WD

  • ERIKS:23779963
  • Hersteller:26A-3/8X7/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umschaltbar, mit Doppelsechskant, abgewinkelt, 22 Zähne, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

28,57 €/ Stückexkl. MwSt

33,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
26a
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/8 - 7/16 in
Typ
Ring-Maulschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
139 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Verchromt
Gewicht
80 g