Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, 26a Serie, Verchromt, 109 mm LG, 1/4 - 5/16" WD

  • ERIKS:23779962
  • Hersteller:26A-1/4X5/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umschaltbar, mit Doppelsechskant, abgewinkelt, 22 Zähne, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

24,72 €/ Stückexkl. MwSt

28,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
26a
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/4 - 5/16 in
Typ
Ring-Maulschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
109 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Verchromt
Gewicht
55 g