Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, 25a Serie, Stahl, 235 mm LG, 13/16 - 15/16" WD

  • ERIKS:23779971
  • Hersteller:25AN-13/16X15/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wie No 25, jedoch in Ganzstahl-Ausführung, Fed. Spec. GGG-W-001405.
Zur Liste hinzufügen

40,04 €/ Stückexkl. MwSt

46,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
25a
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
13/16 - 15/16 in
Typ
Ring-Maulschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
235 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Gewicht
281 g