29,26 €/ Stückexkl. MwSt
34,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 25a |
Typ | Double-Ended Open-Ring Spanner |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1/2 - 9/16 in |
Typ | Ring-Maulschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 174 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Stahl |
Gewicht | 160 g |