Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, 25a Serie, Stahl, 109 mm LG, 5/16 - 11/32" WD

  • ERIKS:23779966
  • Hersteller:25AN-5/16X11/32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wie No 25, jedoch in Ganzstahl-Ausführung, Fed. Spec. GGG-W-001405.
Zur Liste hinzufügen

38,89 €/ Stückexkl. MwSt

45,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
25a
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
5/16 - 11/32 in
Typ
Ring-Maulschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
109 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Gewicht
60 g