Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-einsteckwerkzeug 9x12 - 21mm

  • ERIKS:23780699
  • Hersteller:732/10-21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,43 €/ Stückexkl. MwSt

53,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/10
Typ
Ring Shell Tool
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
33 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
71 g
Ausführung
Metrisch