Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732G/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 7 mm WD, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:23780815
  • Hersteller:732G/10-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel. Dieses Einsteckwerkzeug hat das gleiche Stichmaß wie die Einsteckknarre
No 725L/5 und das Vierkant-Einsteckwerkzeug No 734L/5, HPQ-Hochleistungsstahl, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

41,58 €/ Stückexkl. MwSt

48,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732G/10
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
11.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
31 g
Ausführung
Metrisch