Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732aG/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 9/16" WD, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:23780843
  • Hersteller:732AG/10-9/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel. Dieses Einsteckwerkzeug hat das gleiche Stichmaß wie die Einsteckknarre
No 725L/5 und das Vierkant-Einsteckwerkzeug No 734L/5, HPQ-Hochleistungsstahl, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

55,06 €/ Stückexkl. MwSt

64,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732aG/10
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
9/16 in
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
21 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
58 g
Ausführung
Inch