51,59 €/ Stückexkl. MwSt
60,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732a/40 |
Typ | Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 23 mm |
Schlüsselweite | 9/16 in |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 23 mm |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Gewicht | 122 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Spezielle Chrombeschichtung über Nickel |