Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732a/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 5/8" WD

  • ERIKS:23780847
  • Hersteller:732A/40-5/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,59 €/ Stückexkl. MwSt

60,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732a/40
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
25.5 mm
Schlüsselweite
5/8 in
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
25.5 mm
Zwölfkanteinsatz
Ja
Gewicht
134 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel