61,22 €/ Stückexkl. MwSt
71,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732a/40 |
Typ | Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 37.5 mm |
Schlüsselweite | 15/16 in |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 37.5 mm |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Gewicht | 151 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Spezielle Chrombeschichtung über Nickel |