Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732a/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 13/16" WD

  • ERIKS:23780850
  • Hersteller:732A/40-13/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,22 €/ Stückexkl. MwSt

71,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732a/40
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
33 mm
Schlüsselweite
13/16 in
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
33 mm
Zwölfkanteinsatz
Ja
Gewicht
142 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel