Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732a/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 5/8" WD

  • ERIKS:23780830
  • Hersteller:732A/10-7/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,59 €/ Stückexkl. MwSt

54,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732a/10
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
34.5 mm
Schlüsselweite
5/8 in
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
26 mm
Zwölfkanteinsatz
Ja
Gewicht
54 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel