44,28 €/ Stückexkl. MwSt
51,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732a/10 |
Typ | Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 14.2 mm |
Schlüsselweite | 5/16 in |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 14.2 mm |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Gewicht | 37 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Spezielle Chrombeschichtung über Nickel |