Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 34 mm WD

  • ERIKS:23780715
  • Hersteller:732/40-34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,92 €/ Stückexkl. MwSt

80,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/40
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
34 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
52 mm
Zwölfkanteinsatz
Ja
Gewicht
210 g
Ausführung
Metrisch
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel