55,83 €/ Stückexkl. MwSt
65,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732/40 |
Typ | Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 21 mm |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 33 mm |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Gewicht | 144 g |
Ausführung | Metrisch |
Oberflächenschutz | Spezielle Chrombeschichtung über Nickel |