Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732/100 Serie, Spezielle Chrombeschichtung über Nickel, 75 mm WD

  • ERIKS:13590816
  • Hersteller:62892250
Image 1
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

195,00 €/ Stückexkl. MwSt

228,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/100
Typ
Ring Insert Tool
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
75 mm
Typ
Ring-Einsteckwerkzeug
Material
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel
Gewicht
701 g
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel