Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Einsteckwerkzeug, 732/100 Serie, Spezielle Chrombeschichtung über Nickel, 61 mm WD

  • ERIKS:13455225
  • Hersteller:58221041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

142,07 €/ Stückexkl. MwSt

166,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/100
Typ
Ring Insert Tool
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
61 mm
Typ
Ring-Einsteckwerkzeug
Material
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel
Gewicht
630 g
Oberflächenschutz
Spezielle Chrombeschichtung über Nickel