Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Reduzierstück 3/8"-Innenvierkant auf 1/4"-Außenvierkant

  • ERIKS:23779292
  • Hersteller:12030001
Image 1
3/8" Innen zu 1/4" Außen (10 x 6,3), max. Belastung 62 N m, DIN 3123/ISO 3316, HPQ-Hochleistungsstahl.
Zur Liste hinzufügen

14,30 €/ Stückexkl. MwSt

16,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
3/8 in
Reduzierung auf
1/4