307,23 €/ Stückexkl. MwSt
359,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 240 |
Typ | Ratchet Spanner Set |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Edelstahl |
Gewicht | 1230 g |
Rechtwinkliges Schlüssel Modell | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
VDE-geprüft | Nein |