Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschenringschlüssel, 240 Serie, Edelstahl, 250 mm LG

  • ERIKS:14810342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

533,61 €/ Stückexkl. MwSt

624,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
240
Typ
Ratchet Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
250 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Edelstahl
Gewicht
2005 g
Rechtwinkliges Schlüssel Modell
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
VDE-geprüft
Nein