Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.
23,68 €/ Stückexkl. MwSt
27,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RATCH 17F |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Länge | 200 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 133 g |
Schlüsselweite Maulseite | 15 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 15 mm |
Kopfbreite Maulseite | 30 mm |
Kopfbreite Ringseite | 28 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Eckenzahl | 12 |
VDE-geprüft | Nein |