Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.
20,90 €/ Stückexkl. MwSt
24,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RATCH 17F |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Länge | 180 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 98 g |
Schlüsselweite Maulseite | 13 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 13 mm |
Kopfbreite Maulseite | 25 mm |
Kopfbreite Ringseite | 25 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Eckenzahl | 12 |
VDE-geprüft | Nein |