Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, OPEN RATCH 17F Serie, Chromlegierter Stahl, 150 mm LG

  • ERIKS:14598001
  • Hersteller:59340010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maulschlüssel mit Ringratsche

Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.

Zur Liste hinzufügen

19,27 €/ Stückexkl. MwSt

22,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17F
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Länge
150 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
50 g
Schlüsselweite Maulseite
9 mm
Schlüsselweite Ringseite
9 mm
Kopfbreite Maulseite
20 mm
Kopfbreite Ringseite
19.5 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein