Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, Open Ratch 17a Serie, Chromlegierter Stahl, 272 mm LG

  • ERIKS:14810172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

64,68 €/ Stückexkl. MwSt

75,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
Open Ratch 17a
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Inch
Länge
272 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
288 g
Schlüsselweite Maulseite
0.8125 in
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
13/16
Schlüsselweite Ringseite
0.8125 in
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
13/16
Kopfbreite Maulseite
43 mm
Kopfbreite Ringseite
38 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein