40,43 €/ Stückexkl. MwSt
47,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | Open Ratch 17a |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Ausführung | Inch |
Länge | 252 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 218 g |
Schlüsselweite Maulseite | 0.75 in |
Schlüsselweite Maulseite (Zoll) | 3/4 |
Schlüsselweite Ringseite | 0.75 in |
Schlüsselweite Ringseite (Zoll) | 3/4 |
Kopfbreite Maulseite | 39 mm |
Kopfbreite Ringseite | 34.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Eckenzahl | 12 |
VDE-geprüft | Nein |