Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, Open Ratch 17a Serie, Chromlegierter Stahl, 210 mm LG

  • ERIKS:14810077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

36,19 €/ Stückexkl. MwSt

42,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
Open Ratch 17a
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Inch
Länge
210 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
150 g
Schlüsselweite Maulseite
0.625 in
Schlüsselweite Maulseite (Zoll)
5/8
Schlüsselweite Ringseite
0.625 in
Schlüsselweite Ringseite (Zoll)
5/8
Kopfbreite Maulseite
28 mm
Kopfbreite Ringseite
29 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein