67,38 €/ Stückexkl. MwSt
78,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RATCH 17 |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Länge | 296 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 425 g |
Schlüsselweite Maulseite | 24 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 24 mm |
Kopfbreite Maulseite | 48.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 45 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 11 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 13.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Eckenzahl | 12 |
VDE-geprüft | Nein |