Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, OPEN RATCH 17 Serie, Chromlegierter Stahl, 275 mm LG

  • ERIKS:14810162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,52 €/ Stückexkl. MwSt

68,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Länge
275 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
294 g
Schlüsselweite Maulseite
21 mm
Schlüsselweite Ringseite
21 mm
Kopfbreite Maulseite
43.5 mm
Kopfbreite Ringseite
38 mm
Kopfhöhe Maulseite
9 mm
Kopfhöhe Ringseite
12.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein