Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, OPEN RATCH 17 Serie, Chromlegierter Stahl, 173 mm LG

  • ERIKS:12576749
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,18 €/ Stückexkl. MwSt

30,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Länge
173 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
85 g
Schlüsselweite Maulseite
12 mm
Schlüsselweite Ringseite
12 mm
Kopfbreite Maulseite
25.2 mm
Kopfbreite Ringseite
23.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.7 mm
Kopfhöhe Ringseite
8.4 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein