Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, OPEN RATCH 17 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 252 mm LG, 19 mm WD

  • ERIKS:12576756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,00 €/ Stückexkl. MwSt

56,16 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
252 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
235 g