Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, OPEN RATCH 17 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 215 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:12576753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,96 €/ Stückexkl. MwSt

37,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 mm
Länge
215 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
156 g