Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratschen-Ring-Maulschlüssel, OPEN RATCH 17 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 144 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:12576745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,71 €/ Stückexkl. MwSt

25,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Typ
Combination Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8 mm
Länge
144 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
45 g