Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Radsatz-Wechselset, 721QR Serie, Set von 5

  • ERIKS:14810347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

596,75 €/ Stückexkl. MwSt

698,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
721QR
Typ
Wheel Change Set
Set-Ausführung
1 Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® mit QuickRelease-Umschaltknarre 1/2" Nr. 721QR/20 Quick: Messbereich: 40–200 N·m; 30–150 ft·lb3 IMPACT Radmutter-Stecknüsse mit Sechskant 1/2" Nr. 51IMP K: 17 mm (grün); 19 mm (blau); 21 mm (rot)1 QuickR
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
2.818 kg
Höhe
66 mm
Länge
550 mm
Breite
81 mm