Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Rabitzzange 280mm

  • ERIKS:23781098
  • Hersteller:66601280
Image 1
DIN ISO 9242, Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM), geringer Trennkraftaufwand durch optimaleSchneidengeometrie, induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit, Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet.
Zur Liste hinzufügen

29,80 €/ Stückexkl. MwSt

34,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
280 mm