Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Praezisions-fuehlerlehren metrisch 20-tlg

  • ERIKS:23781415
  • Hersteller:11095/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 2275, DIN EN 10140, in vernickelter Schale, Blättchen konisch.
Zur Liste hinzufügen

14,48 €/ Stückexkl. MwSt

16,94 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
11095-11097
Typ
Precision feeler gauges
Klingenlänge
100 mm
Anzahl Blätter
20
Messbereich unterer Wert
0.05 mm
Messbereich oberer Wert
1 mm
Material
Gehärteter Federstahl
Ausführung
11095/20