Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Schalenwerkzeug, 731/80 Serie, 24.5 x 28" Anschlussgröße, 50 mm WD

  • ERIKS:23780684
  • Hersteller:731/80-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

252,56 €/ Stückexkl. MwSt

295,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731/80
Typ
Open-Ended Shell Tool
Schlüsselweite
50 mm
Anschlussmaß
24.5 x 28 in
Außendurchmesser
104 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
1010 g
Ausführung
Metrisch