242,55 €/ Stückexkl. MwSt
283,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731/80 |
Typ | Open-Ended Shell Tool |
Schlüsselweite | 36 mm |
Anschlussmaß | 24.5 x 28 in |
Außendurchmesser | 74 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 620 g |
Ausführung | Metrisch |