Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Schalenwerkzeug, 731/80 Serie, 24.5 x 28" Anschlussgröße, 30 mm WD

  • ERIKS:23780678
  • Hersteller:731/80-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

237,16 €/ Stückexkl. MwSt

277,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731/80
Typ
Open-Ended Shell Tool
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
24.5 x 28 in
Außendurchmesser
63 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
655 g
Ausführung
Metrisch