Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Schalenwerkzeug, 731/80 Serie, 24.5 x 28" Anschlussgröße, 24 mm WD

  • ERIKS:23780676
  • Hersteller:731/80-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

227,92 €/ Stückexkl. MwSt

266,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731/80
Typ
Open-Ended Shell Tool
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
24.5 x 28 in
Außendurchmesser
50 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
601 g
Ausführung
Metrisch