Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731a/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 15/16" WD

  • ERIKS:23780812
  • Hersteller:731A/40-15/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,29 €/ Stückexkl. MwSt

69,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731a/40
Typ
Open-Ended Insert Tool
Schlüsselweite
15/16 in
Anschlussmaß
14 x 18 in
Außendurchmesser
53 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
177 g
Ausführung
Inch