Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731a/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 5/8" WD

  • ERIKS:23780801
  • Hersteller:731A/10-5/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,74 €/ Stückexkl. MwSt

50,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
731a/10
Typ
Open-Ended Insert Tool
Schlüsselweite
5/8 in
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
38 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
64 g
Ausführung
Inch