42,74 €/ Stückexkl. MwSt
50,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731a/10 |
Typ | Open-Ended Insert Tool |
Schlüsselweite | 1/4 in |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 22 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 36 g |
Ausführung | Inch |