69,69 €/ Stückexkl. MwSt
81,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731/40 |
Typ | Open-Ended Insert Tool |
Schlüsselweite | 34 mm |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Außendurchmesser | 66 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 239 g |
Ausführung | Metrisch |